Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U077
Cod. Produttore
077
Cod. EAN
8024818005325

Informazioni di prodotto

Le forbici isolate 2U077 offrono vantaggi concreti per installatori e clienti finali.

Per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle lame micro-dentate antiscivolo
  • Impugnatura morbida bicomponente per maggiore comfort e sicurezza
  • Design compatto e leggero per un uso prolungato senza affaticamento

Per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie all’isolamento professionale
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Efficienza energetica indiretta grazie a strumenti affidabili e precisi
Forbici isolate con lame dritte e microdentate, progettate per garantire precisione e sicurezza nel taglio di materiali elettrici. La struttura ergonomica con impugnature rivestite assicura un utilizzo confortevole e una presa salda, mentre l’isolamento protegge l’operatore da eventuali scariche elettriche. Ideali per interventi professionali su cavi e componenti elettrici, combinano robustezza e maneggevolezza in un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: Forbici professionali isolate per elettricisti - 150 mm. Con lame dritte micro-dentate antiscivolo in acciaio inox ed inserto tagliacavo. Impugnatura morbida bicomponente. HRC 56

Tipologia

Forbice da elettricista

lunghezza della lama

45 mm

taglierina

Dentato

con tagliafilo

lunghezza

150 mm

direzione

Ambidestro

materiale impugnatura

Plastica

Produttore

Forbici isolate professionali 150 mm lame micro-dentate antiscivolo acciaio inox impugnatura morbida bicomponente per elettricisti