Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U086/2
Cod. Produttore
086/2
Cod. EAN
8024818000627

Informazioni di prodotto

Forbici tagliacavo di alta qualità, ideali per un’installazione elettrica efficiente e precisa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di utilizzo grazie all’impugnatura ergonomica in plastica
  • Lame in acciaio inox per tagli netti e duraturi
  • Riduzione dei tempi di lavoro con uno strumento affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più sicure e professionali
  • Risparmio energetico derivante da connessioni elettriche ottimali
Forbici tagliacavo da 165 mm progettate per il taglio preciso e sicuro di cavi elettrici. Dotate di lame in acciaio resistente e manici ergonomici rivestiti per una presa confortevole e antiscivolo. Ideali per professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento affidabile e durevole per lavori di installazione e manutenzione. La molla integrata facilita l’apertura automatica delle forbici, riducendo l’affaticamento durante l’uso prolungato. Strumento indispensabile per garantire efficienza e precisione nel taglio dei cavi. Descrizione del produttore: Forbici tagliacavo - 165 mm. Con lame in acciaio inox. Impugnatura in plastica

Tipologia

Forbice multiuso

lunghezza della lama

20 mm

taglierina

Liscio

con tagliafilo

lunghezza

165 mm

direzione

Ambidestro

materiale impugnatura

Plastica

Produttore

Forbici tagliacavo 165 mm lame acciaio inox impugnatura ergonomica plastica per elettricisti