Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43173100
Cod. Produttore
43173100
Cod. EAN
8012952067811

Informazioni di prodotto

FONTE-PARETE 1633 CDM-T 35 CELL ARG.SAB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fonte da parete modello 1633 CDM-T 35 con cella di colore verde, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per installazioni che richiedono una fonte di alimentazione stabile e sicura. Il design compatto facilita il montaggio a parete, ottimizzando lo spazio e assicurando una gestione efficiente dell'impianto elettrico.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65