Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43170000
Cod. Produttore
43170000
Cod. EAN
8012952058413

Informazioni di prodotto

FONTE-PARETE 1630 FLC 1X26D CELL ARG.S

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La fonte luminosa da parete DS43170000 è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di qualità. È compatibile con lampade a incandescenza o alogene con attacco G9, assicurando un fascio luminoso intenso e focalizzato. La struttura è realizzata con materiali resistenti, adatti all'uso in ambienti interni, e supporta una lampada da 26 watt, ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali. Questo apparecchio si integra facilmente in diversi contesti abitativi o commerciali, offrendo una soluzione pratica e dal design essenziale per l'illuminazione da parete.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G24q-3

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65