Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS43175200
Cod. Produttore
43175200
Cod. EAN
8012952084702

Informazioni di prodotto

  • Corpo in nylon UV stabilizzato
  • Telaio in alluminio pressofuso
  • Diffusore in vetro temperato 4 mm
  • Verniciatura anticorrosione UV
  • Grado protezione IP65
  • Potenza 4 W LED
  • Flusso luminoso 76 lm 4000K
  • Serie 1629 Fonte LED

Documentazione tecnica

Fonte LED da incasso con potenza di 4,5W, caratterizzata da un corpo in nylon stabilizzato ai raggi UV e un telaio frontale in alluminio pressofuso. Il diffusore è realizzato in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura è eseguita con un ciclo a liquido ad immersione che comprende un pretrattamento superficiale, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, e una mano finale acrilica bicomponente stabilizzata ai raggi UV. Il prodotto è conforme alle norme EN60598 e CEI 34-21, con grado di protezione secondo la norma EN60529, garantendo affidabilità e durata in ambienti esterni. La sorgente luminosa LED emette una luce di 4000K con un flusso luminoso di 76 lumen e un indice di resa cromatica superiore a 80, offrendo un'illuminazione efficiente e di qualità. Descrizione del produttore: FONTE 1629 LED 4,5W CLD GREYl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP65

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Fonte LED 4,5W 4000K 76lm incasso esterno resistente