› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

FONDO PER PCP

Cod. Rexel LE057711
Cod. Produttore 057711
Cod. EAN 3245060577117

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica
  • Grado protezione: IP66/IK08
  • Dimensioni: 280x125 mm (AxL)
  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Corrente nominale: fino a 40 A
  • Tensione nominale: 230/400 V
  • Protezione integrata: Interruttore automatico
  • Classe isolamento: II (doppio isolamento)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola da parete IP66/IK08, dimensioni (AxL): 280x125mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

125 mm

altezza

280 mm

profondità

46 mm

Materiale del corpo

Plastica

alimentazione/possibilità di collegamento

Altro

manipolazione

Montaggio a parete

grado di protezione (IP)

Altro

Ingresso cavo diametro

M25

Serie

P17 TEMPRA PRO

FONDO PER PCP