› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Connettori di Rete

FOC-FDX20-PP-SCD6-OM2-PT9 CONNETTOR

Cod. Rexel CX1019700
Cod. Produttore 1019700
Cod. EAN 4055626701097

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo guida
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Metallo
  • Connessione: Giunzione
  • Uscita cavo: sopra e sotto
  • Dimensioni: 1
  • Colore: grigio
  • Serie: Ethernet

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Box da giunzione, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio, Ethernet

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

130 mm

profondità

115 mm

tipo di fibra

Altro

FOC-FDX20-PP-SCD6-OM2-PT9 CONNETTOR