Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Cod. Rexel
CX1019711
Cod. Produttore
1019711
Cod. EAN
4055626701035

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulo guida
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Metallo
  • Connessione: Giunzione
  • Uscita cavo: sopra e sotto
  • Colore: grigio
  • Dimensioni custodia: 1
  • Serie: Non specificata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Box da giunzione, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio, Ethernet

larghezza

40 mm

altezza

130 mm

profondità

115 mm

tipo di fibra

Altro

Produttore

FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9