› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FMC 1,5/ 6-ST-3,5 BD:1-6

Cod. Rexel CX2302120
Cod. Produttore 2302120
Cod. EAN 4017918893088

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo circolare schermato
  • Connettore 1: Femmina D-SUB 25 poli
  • Connettore 2: Maschio D-SUB 25 poli
  • Lunghezza: 0,5 m
  • Serie: Non specificata
  • Applicazione: Connessione dati
  • Protezione: Schermatura integrata
  • Configurazione: Confezionato pronto all’uso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); connessione 2: Connettore maschio D-SUB (1x 25-poli); lunghezza cavo: 0,5 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

25

lunghezza

0,5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

FMC 1,5/ 6-ST-3,5 BD:1-6