Prodotti /

Cod. Rexel
CSB82C08100
Cod. Produttore
B82C08100

Informazioni di prodotto

Il cavo FM9OZ1-450/750V garantisce sicurezza e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da installare grazie alla guaina flessibile LSZH
  • Risparmio di tempo con 8 conduttori integrati in un unico cavo
  • Resistente a temperature elevate e condizioni ambientali difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro fumo tossico e fiamme
  • Lunga durata nel tempo, riducendo costi di manutenzione
  • Conformità agli standard di sicurezza per impianti affidabili
Il cavo FM9OZ1-450/750V è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una configurazione di 8 conduttori da 1 mm² e una guaina in materiale LSZH, questo cavo offre una protezione efficace contro il fumo tossico e le fiamme, rendendolo ideale per installazioni in spazi chiusi e sensibili. La sua colorazione grigia conferisce un aspetto discreto e professionale, mentre la resistenza a temperature elevate e a condizioni ambientali difficili assicura una lunga durata nel tempo. Questo cavo è particolarmente adatto per utilizzi in impianti di distribuzione elettrica, sistemi di illuminazione e altre applicazioni industriali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Conformità agli standard di sicurezza e prestazioni elevate fanno di questo cavo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FM9OZ1-450/750V è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una configurazione di 8 conduttori da 1 mm² e una guaina in materiale LSZH, questo cavo offre una protezione efficace contro il fumo tossico e le fiamme, rendendolo ideale per installazioni in spazi chiusi e sensibili. La sua colorazione grigia conferisce un aspetto discreto e professionale, mentre la resistenza a temperature elevate e a condizioni ambientali difficili assicura una lunga durata nel tempo. Questo cavo è particolarmente adatto per utilizzi in impianti di distribuzione elettrica, sistemi di illuminazione e altre applicazioni industriali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Conformità agli standard di sicurezza e prestazioni elevate fanno di questo cavo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1