Prodotti /

Cod. Rexel
CSB82C02100B
Cod. Produttore
B82C02100

Informazioni di prodotto

Il cavo FM9OZ1-450/750V garantisce prestazioni elevate e sicurezza in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al doppio conduttore 2X1
  • Materiale LSZH per maggiore sicurezza in caso di incendio
  • Colore grigio per una rapida identificazione e integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con trasmissione efficiente dell’energia
  • Funzionamento sicuro e duraturo fino a 750V
  • Riduzione di fumi tossici in caso di incendio

Documentazione tecnica

Il cavo FM9OZ1-450/750V è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in vari ambiti di utilizzo. Con una configurazione a doppio conduttore di sezione 2X1, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia efficiente e affidabile. La sua costruzione in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) offre una protezione aggiuntiva in caso di incendio, riducendo la produzione di fumi tossici e corrosivi. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e installazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FM9OZ1-450/750V è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza in vari ambiti di utilizzo. Con una configurazione a doppio conduttore di sezione 2X1, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di energia efficiente e affidabile. La sua costruzione in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) offre una protezione aggiuntiva in caso di incendio, riducendo la produzione di fumi tossici e corrosivi. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e installazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile