Prodotti /

Cod. Rexel
CSB82C12100
Cod. Produttore
B82C12100

Informazioni di prodotto

Il cavo FM9OZ1-450/750V offre prestazioni elevate e sicurezza in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità e alla configurazione 12x1 mm²
  • Materiale LSZH per ridurre fumi tossici in caso di incendio
  • Robusto e resistente agli agenti atmosferici, ideale per interni ed esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con bassa emissione di fumi e resistenza al fuoco
  • Risparmio energetico garantito da materiali di alta qualità
  • Durata prolungata che riduce costi di manutenzione e sostituzione
Il cavo FM9OZ1-450/750V è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una configurazione di 12 conduttori da 1 mm², questo cavo è ideale per installazioni in ambienti che richiedono un'elevata resistenza al fuoco e una bassa emissione di fumi tossici, grazie al suo materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen). La sua colorazione grigia conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre la tensione nominale di 450/750V lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, dalle applicazioni industriali a quelle residenziali. La robustezza del cavo garantisce una lunga durata e una resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo una scelta ideale per installazioni sia interne che esterne. Descrizione del produttore: Il cavo FM9OZ1-450/750V è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una configurazione di 12 conduttori da 1 mm², questo cavo è ideale per installazioni in ambienti che richiedono un'elevata resistenza al fuoco e una bassa emissione di fumi tossici, grazie al suo materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen). La sua colorazione grigia conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre la tensione nominale di 450/750V lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, dalle applicazioni industriali a quelle residenziali. La robustezza del cavo garantisce una lunga durata e una resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo una scelta ideale per installazioni sia interne che esterne.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1