Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /
Informazioni di prodotto
Tipologia
Fusibile in vetro
Misura
5×20 mm
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
corrente nominale
4 A
tensione nominale
250 V
Classe di funzionamento secondo IEC 60269
gG
potere di interruzione
0,05 kA
frequenza d’esercizio
50 ... 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te