› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K

Cod. Rexel CX2907719
Cod. Produttore 2907719
Cod. EAN 4055626231211

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-24 V DC
  • Corrente: 2x20 A / 1x40 A
  • Tipo: Modulo a diodi
  • Montaggio: Guide di supporto
  • Funzione: Ridondanza completa
  • Serie: QUINT4
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Applicazione: Uso industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo a diodi per guide di supporto 12- 24 V DC/2x20 A o 1x40 A. Ridondanza completa fino all'utente.

Caratteristiche tecniche

funzione

Altro

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Tensione d'esercizio in DC

10 ... 30 V

FLX-D37F/32CH/DI/TDC3K