› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM

Cod. Rexel CX2904923
Cod. Produttore 2904923
Cod. EAN 4046356900935

Informazioni principali

  • Serie: PACT RCP
  • Tensione: Alta tensione
  • Corrente misura: 1 A
  • Diametro bobina: 190 mm
  • Lunghezza bobina: 600 mm
  • Lunghezza linea segnale: 3 m
  • Tipo bobina: Rogowski
  • Applicazione: Misura corrente AC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set costituito da un convertitore di misura 1 A e una bobina Rogowski con linea di segnale. Lunghezza della bobina Rogowski: 600 mm, diametro: 190 mm. Lunghezza della linea di segnale: 3 m. La bobina Rogowski misura la corrente AC delle barre conduttrici e delle linee di alta tensione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

corrente nominale primaria In

4000 A

potenza apparente nominale secondaria

1,25 VOLT_AMPERE

FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM