› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FLT-SEC-T1+T2-1C-350/25-FM

Cod. Rexel CX2904922
Cod. Produttore 2904922
Cod. EAN 4046356900959

Informazioni principali

  • Serie: PACT RCP
  • Tensione nominale: Alta tensione
  • Corrente nominale: 1 A
  • Bobina Rogowski: Diametro 140 mm
  • Lunghezza bobina: 450 mm
  • Lunghezza linea segnale: 3 m
  • Tipo di misura: Corrente AC
  • Applicazione: Barre conduttrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set costituito da un convertitore di misura 1 A e una bobina Rogowski con linea di segnale. Lunghezza della bobina Rogowski: 450 mm, diametro: 140 mm. Lunghezza della linea di segnale: 3 m. La bobina Rogowski misura la corrente AC delle barre conduttrici e delle linee di alta tensione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

corrente nominale primaria In

4000 A

potenza apparente nominale secondaria

1,25 VOLT_AMPERE

FLT-SEC-T1+T2-1C-350/25-FM