› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM

Cod. Rexel CX2904945
Cod. Produttore 2904945
Cod. EAN 4046356903875

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente: 3,5 A
  • Tipo: Alimentatore switching
  • Fase: Monofase
  • Serie: STEP-PS
  • Ingresso: 277 V AC
  • Montaggio: Guida DIN
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore per guida 24 V DC/3,5 A, switching, monofase

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

profondità

61 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

assorbimento di potenza

147,7 VOLT_AMPERE

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

90 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

5

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

84 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

3,5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

3,5 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

22,5 ... 25 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 305 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 277 V

Tensione di alimentazione nominale DC

95 ... 250 V

FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM