› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FLT-SEC-P-T1-350/25-P

Cod. Rexel CX2904921
Cod. Produttore 2904921
Cod. EAN 4046356900966

Informazioni principali

  • Serie: PACT RCP
  • Tensione nominale: Alta Tensione
  • Corrente di misura: 1 A
  • Bobina Rogowski: Diametro 95 mm
  • Lunghezza bobina: 300 mm
  • Lunghezza linea segnale: 3 m
  • Tipo di misura: Corrente AC
  • Applicazione: Barre e linee HV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set costituito da un convertitore di misura 1 A e una bobina Rogowski con linea di segnale. Lunghezza della bobina Rogowski: 300 mm, diametro: 95 mm. Lunghezza della linea di segnale: 3 m. La bobina Rogowski misura la corrente AC delle barre conduttrici e delle linee di alta tensione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

corrente nominale primaria In

4000 A

potenza apparente nominale secondaria

1,25 VOLT_AMPERE

FLT-SEC-P-T1-350/25-P