› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FLT-SEC-P-T1-2S-350/25-FM

Cod. Rexel CX2904895
Cod. Produttore 2904895
Cod. EAN 4046356898157

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: non specificato
  • Dimensioni: 10-15 mm spessore
  • Serie: PACT RCP-CLAMP
  • Installazione: blocco automatico
  • Applicazione: bobina Rogowski
  • Montaggio: su barre collettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo di arresto opzionale offre alla bobina Rogowski una sede fissa su barre collettrici con uno spessore di 10 ... 15 mm. Durante l'installazione la custodia della bobina viene infilata sulla flangia del dispositivo di arresto e bloccata automaticamente.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

FLT-SEC-P-T1-2S-350/25-FM