› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FLT-ISG-BR-48

Cod. Rexel CX2941183
Cod. Produttore 2941183
Cod. EAN 4017918080334

Informazioni principali

  • Serie: DEK-REL
  • Tensione ingresso: 5 V AC/DC
  • Contatto: 1 in chiusura
  • Tipo contatto: AgNi+Au
  • Montaggio: Guida DIN
  • Spessore morsetto: 6,2 mm
  • Relè: Miniatura saldato
  • Potenza: Piccola/Media

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a relè, con relè in miniatura saldato, contatto (AgNi+Au): da potenze piccole a medie, 1 contatto in chiusura, tensione d’ingresso 5 V AC/DC, per montaggio su guida DIN, spessore morsetto 6,2 mm

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,023 A

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

56 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

4,5 ... 5,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

4,5 ... 5,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4,5 ... 5,5 V

FLT-ISG-BR-48