› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FLT-ISG-BR-42

Cod. Rexel CX2941170
Cod. Produttore 2941170
Cod. EAN 4017918080327

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto a relè
  • Contatto: AgNi+Au
  • Tensione ingresso: 5 V AC/DC
  • Contatti: 1 in chiusura
  • Montaggio: NS 35/7.5
  • Spessore morsetto: 6,2 mm
  • Versione: girata
  • Serie: DEK-REL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a relè, con relè in miniatura saldato, contatto (AgNi+Au): Potenze da piccole a medie, 1 contatto in chiusura, tensione d’ingresso 5 V AC/DC, per montaggio su NS 35/7.5, spessore morsetto 6,2 mm, versione girata

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,023 A

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

56 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

4,5 ... 5,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

4,5 ... 5,5 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4,5 ... 5,5 V

FLT-ISG-BR-42