Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80IL7900121
Cod. Produttore
80IL7900121
Cod. EAN
8034034441326

Informazioni di prodotto

Rivelatore lineare di fumo a riflessione, portata 100 m, linea C400

Documentazione tecnica

Il rivelatore lineare di fumo FLR100 è particolarmente idoneo per soddisfare le applicazioni nel campo delle protezioni dei beni culturali, quali: musei, chiese, edifici storici, mostre d’arte, ecc. ll suo principio di funzionamento si basa sull’interazione fra il fumo presente in un ambiente generato da un principio di incendio e un raggio infrarosso emesso e riflesso da uno speciale riflettore ottico. Più specificatamente, il ricevitore Rx processa un segnale elettrico proporzionale all’intensità della luce ricevuta, notificando una condizione di allarme o guasto se il segnale si porta sotto una soglia di allarme o guasto continuativamente per un periodo di tempo prefissato

con marchio Q

altezza

122 mm

larghezza

248 mm

lunghezza

120 mm

numero max. collegabile in rete

32

collegabile in rete tramite cavo

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

tipo di montaggio

struttura

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

principio attivo

ottico

Produttore

FLR100 RIVELATORE LINEARE FUMO RIFLESSO