Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53010000
Cod. Produttore
53010000
Cod. EAN
8012952098303

Informazioni di prodotto

FLOOR FS 1860 CDM-T 35 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Faro da incasso a pavimento con lampada CDM-T da 35 watt, caratterizzato da un design robusto e finitura grafite. Ideale per installazioni a pavimento, offre un'illuminazione efficiente e di qualità grazie alla tecnologia CDM-T. Progettato per ambienti che richiedono un'illuminazione precisa e duratura, si distingue per l'affidabilità e la resistenza nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP67

con corpo luminoso