Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53006100
Cod. Produttore
53006100
Cod. EAN
8012952094275

Informazioni di prodotto

FLOOR FS 1856 CDM-T 70 CNR-L INOX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Faretto da incasso a pavimento con corpo in acciaio inox, progettato per l'illuminazione esterna e interna. Il modello FS 1856 CDM-T 70 CNR-L garantisce una luce potente e uniforme grazie alla lampada CDM-T da 70 watt, ideale per valorizzare spazi architettonici e percorsi. La struttura in acciaio inox assicura resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, rendendolo adatto anche ad ambienti con condizioni climatiche avverse. La sua installazione a incasso lo rende discreto e funzionale, combinando estetica e prestazioni elevate nell'illuminazione elettrica professionale.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67