Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53006000
Cod. Produttore
53006000
Cod. EAN
8012952094268

Informazioni di prodotto

FLOOR FS 1856 CDM-T 35 CNR-L INOX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Faretto da incasso a pavimento in acciaio inox, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni esterne e interne, offre un'illuminazione efficace e discreta grazie al suo design compatto. La struttura in acciaio inox assicura protezione contro agenti atmosferici e corrosione, rendendolo perfetto per ambienti soggetti a umidità o condizioni difficili. Questo faretto è compatibile con lampade CDM-T da 35 watt, garantendo una luce brillante e di qualità per valorizzare ogni spazio.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67