Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53001100
Cod. Produttore
53001100
Cod. EAN
8012952094299

Informazioni di prodotto

FLOOR FS 1851 CDM-T 70 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Faretto da incasso a pavimento FLOOR FS 1851 CDM-T 70 CNR-L con finitura grafite, progettato per garantire un'illuminazione efficace e durevole in ambienti esterni. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione mirata e di qualità, assicurando prestazioni elevate e un design sobrio e funzionale. Adatto per installazioni a pavimento, offre un'illuminazione affidabile grazie alla tecnologia CDM-T da 70 watt, combinando efficienza energetica e durata nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

portalampada

G12

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP67

con corpo luminoso