Descrizione del prodotto
Gamma Floor rappresenta un'illuminazione tecnica avanzata, ideale per valorizzare dettagli e conferire profondità agli oggetti, adattandosi perfettamente sia a contesti classici che moderni. Questa soluzione illuminotecnica presenta un corpo in alluminio pressofuso con contracassa in nylon e un elegante telaio in acciaio inox AISI 316L, garantendo robustezza e resistenza alla corrosione. L'ottica è in policarbonato metalizzato ad alta efficienza luminosa, orientabile con supporti graduati fino a 15°, mentre il diffusore è realizzato in vetro temperato spesso 15 mm, resistente a urti termici, meccanici e a carichi statici. La finitura con verniciatura a polvere di poliestere assicura protezione contro la corrosione da nebbia salina e stabilità ai raggi UV. La lampada LED COB da 26 W offre un flusso luminoso di 3220 lumen con temperatura colore di 4000 K e un'efficienza luminosa di 124 lm/W, garantendo un'illuminazione brillante e duratura con un mantenimento del flusso luminoso al 90% per 50.000 ore. Il prodotto è progettato per essere calpestabile e carrabile, con una resistenza meccanica IK10 e capacità di sopportare carichi fino a 4000 kg. L'indice di protezione IP68 lo rende adatto a installazioni anche in ambienti umidi o esposti ad acqua. La classe di isolamento è I e il fattore di potenza è superiore a 0,95. Questa lampada da incasso a pavimento è una soluzione affidabile e performante per applicazioni che richiedono un'illuminazione tecnica di qualità elevata. Descrizione del produttore: Floor - orientabile - FS