Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53040700
Cod. Produttore
53040700
Cod. EAN
8012952140934

Informazioni di prodotto

FLOOR FS 1685 LED 26W CLD INOX
Il proiettore da incasso a pavimento modello 1685 - Floor - FS è una soluzione di illuminazione tecnica ideale per valorizzare dettagli e creare effetti di luce tridimensionali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e telaio in acciaio inox AISI 316L, garantisce elevata resistenza meccanica e durabilità, con un diffusore in vetro temperato spesso 15 mm resistente a urti termici, meccanici e carichi statici. La finitura con verniciatura a polvere poliesterica assicura protezione dalla corrosione e stabilità ai raggi UV. Dotato di sorgente luminosa LED COB da 26 W con temperatura colore di 4000 K e resa luminosa di 3220 lumen, offre un fascio luminoso stretto di 18 gradi e un indice di resa cromatica CRI 80. Il prodotto è classificato IK10 per resistenza agli urti, ha grado di protezione IP68, è carrabile e calpestabile con capacità di carico fino a 4000 kg. La manutenzione del flusso luminoso garantisce il 90% di efficienza dopo 50.000 ore di utilizzo. Alimentazione a tensione alternata (AC) tra 220 e 240 V, classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0,95. Conforme alle normative CE e con certificazione di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, è garantito per 3 anni. Questo apparecchio è ideale per installazioni esterne che richiedono robustezza, efficienza energetica e una luce tecnica di qualità. Descrizione del produttore: Floor - fisso - FS

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Diametro foro montaggio ad incasso

345 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

calpestabile da veicoli

max. temperatura superficiale

50 °C

grado di protezione (IP)

IP68

Con lampada inclusa

carico max.

4000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

26 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-200 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore incasso pavimento LED 26W 4000K IP68 inox esterno