Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53007100
Cod. Produttore
53007100
Cod. EAN
8012952094213

Informazioni di prodotto

FLOOR FM 1857 CDM-T 70 CNR-L INOX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto DS53007100 è un apparecchio elettrico caratterizzato dalla robustezza e dall'affidabilità, ideale per installazioni a pavimento. Realizzato in acciaio inox, garantisce una elevata resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Il design compatto e funzionale lo rende adatto a diverse applicazioni industriali e civili, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali. La struttura è progettata per supportare carichi elevati e resistere a condizioni ambientali impegnative, offrendo una soluzione versatile e di alta qualità per l'impiantistica elettrica.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

portalampada

G12

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67