Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53007000
Cod. Produttore
53007000
Cod. EAN
8012952094176

Informazioni di prodotto

FLOOR FM 1857 CDM-T 35 CNR-L INOX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: FLOOR FM 1857 CDM-T 35 CNR-L è un materiale elettrico progettato per garantire resistenza e durabilità grazie alla sua costruzione in acciaio inox. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e affidabili, offrendo protezione e prestazioni elevate in ambienti industriali o civili. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e assicurare una lunga durata nel tempo, mantenendo inalterate le caratteristiche funzionali anche in condizioni di utilizzo intenso.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

portalampada

G12

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67