Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53002100
Cod. Produttore
53002100
Cod. EAN
8012952094244

Informazioni di prodotto

FLOOR FM 1852 CDM-T 70 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Faretto da incasso a pavimento FLOOR FM 1852 con lampada CDM-T da 70 watt, caratterizzato da un design robusto e finitura grafite. Ideale per applicazioni esterne e interne, garantisce un’illuminazione efficace e duratura grazie alla tecnologia CDM-T. La struttura è progettata per resistere alle condizioni ambientali più impegnative, offrendo affidabilità e performance elevate nel tempo. Questo prodotto è perfetto per valorizzare spazi architettonici con una luce intensa e direzionata, mantenendo un’estetica discreta e moderna.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

portalampada

G12

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP67

con corpo luminoso