Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53002000
Cod. Produttore
53002000
Cod. EAN
8012952094190

Informazioni di prodotto

FLOOR FM 1852 CDM-T 35 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore modulare da incasso progettato per l'installazione a pavimento, con protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di tecnologia CDM-T per un funzionamento affidabile e sicuro, è realizzato con materiali resistenti e rifinito in colore grafite, ideale per ambienti moderni. La sua struttura compatta e robusta garantisce un'installazione semplice e duratura, offrendo prestazioni elevate nel controllo e nella distribuzione dell'energia elettrica. Questo dispositivo è adatto per applicazioni civili e industriali dove è richiesta un'alta qualità e sicurezza elettrica.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP67

con corpo luminoso