Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53008100
Cod. Produttore
53008100
Cod. EAN
8012952094220

Informazioni di prodotto

FLOOR FL 1858 CDM-T 70 CNR-L INOX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto DS53008100 è una plafoniera da incasso a pavimento caratterizzata da un design robusto e resistente grazie alla struttura in acciaio inox. Progettata per l’illuminazione esterna, questa plafoniera offre una soluzione duratura e di alta qualità per ambienti che richiedono un’illuminazione affidabile e performante. La sua finitura in inox garantisce protezione contro agenti atmosferici e corrosione, rendendola ideale per installazioni in spazi esterni come vialetti, giardini o ingressi. La lampada è compatibile con sorgenti CDM-T da 70 watt, assicurando una luce brillante e uniforme. La combinazione di funzionalità e materiali di pregio la rende una scelta eccellente per chi cerca un prodotto elettrico efficiente e durevole.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G12

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67