Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53008000
Cod. Produttore
53008000
Cod. EAN
8012952094183

Informazioni di prodotto

FLOOR FL 1858 CDM-T 35 CNR-L INOX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto DS53008000 è un apparecchio elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, realizzato in acciaio inox per garantire elevata resistenza e durabilità. È progettato per l'installazione a pavimento, offrendo una soluzione affidabile e sicura per la gestione degli impianti elettrici. La finitura in acciaio inox conferisce un aspetto moderno e facilita la manutenzione, rendendolo ideale per ambienti che richiedono materiali resistenti alla corrosione. Questo dispositivo rappresenta una scelta efficiente per applicazioni industriali e civili, assicurando performance costanti nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

portalampada

G12

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67