Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53041700
Cod. Produttore
53041700
Cod. EAN
8012952140958

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 200 mm
  • Diametro: 245 mm
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 26 W
  • Flusso luminoso: 3310 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Classe isolamento: Classe I
  • Serie: Floor
Gamma Floor, modello 1686, è una soluzione di illuminazione tecnica fissa a pavimento che unisce funzionalità e design moderno. Dotata di sorgente luminosa LED COB da 26W con temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica CRI 80, offre un flusso luminoso di 3310 lumen con un'efficienza di 127 lm/W. Il fascio luminoso ha un'apertura di 60 gradi, ideale per mettere in risalto dettagli e creare profondità visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con cornice in acciaio inox AISI 316L, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 15 mm, resistente a urti, shock termici e carico statico fino a 4000 kg, rendendo l'apparecchio calpestabile e carrabile. La verniciatura a polvere con base poliestere garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV. Classe di isolamento I, grado di protezione IP68 e resistenza meccanica IK10 assicurano affidabilità anche in ambienti esterni o sollecitati. Il mantenimento del flusso luminoso è garantito per 50.000 ore al 90% (L90B10). L'apparecchio è fornito con scatole per incasso, guarnizione siliconica, pressacavi in nylon e viterie antigrippaggio. Il design si adatta sia a stili classici che moderni, valorizzando gli spazi con un'illuminazione tecnica e duratura. Descrizione del produttore: Floor - fisso - FL

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Diametro foro montaggio ad incasso

345 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

calpestabile da veicoli

max. temperatura superficiale

50 °C

grado di protezione (IP)

IP68

Con lampada inclusa

carico max.

4000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

26 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-200 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Faretto LED 26W 4000K IP68 calpestabile esterni inox