Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53005300
Cod. Produttore
53005300
Cod. EAN
8012952094114

Informazioni di prodotto

FLOOR ASIM.1855 JM-TS 70 CNR-L INOX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore da pavimento asimmetrico modello 1855 con comando a leva JM-TS 70, realizzato in acciaio inox. Progettato per garantire resistenza e durata in ambienti industriali, offre un funzionamento affidabile e sicuro. La struttura in acciaio inox assicura protezione contro la corrosione, rendendolo ideale per installazioni in condizioni di lavoro gravose. Questo dispositivo elettrico è adatto per il controllo e l’interruzione di circuiti, combinando robustezza e precisione in un design compatto e funzionale.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4200 K 4200 K

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67