Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53005100
Cod. Produttore
53005100
Cod. EAN
8012952094091

Informazioni di prodotto

FLOOR ASIM.1855 CDM-TS 70 CNR-L INOX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale modulare con caratteristiche avanzate per la protezione degli impianti elettrici. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, è dotato di una capacità di intervento precisa e rapida contro le correnti di dispersione. Il dispositivo è costruito con materiali resistenti e componenti di alta qualità, assicurando durata nel tempo e performance costanti. Ideale per applicazioni civili e industriali, contribuisce a prevenire incidenti elettrici e a proteggere persone e apparecchiature. La sua struttura modulare facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici standard.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67