Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53005000
Cod. Produttore
53005000
Cod. EAN
8012952094084

Informazioni di prodotto

FLOOR ASIM.1855 CDM-TS 35 CNR-L INOX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale modulare da 35 mm con tecnologia a corrente residua, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici domestici e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e protezione contro dispersioni di corrente e cortocircuiti. Il dispositivo è compatto e facile da installare su guida DIN, ideale per l’integrazione in quadri elettrici standard. La sua sensibilità e precisione lo rendono adatto a prevenire rischi di folgorazione e danni agli apparecchi elettrici, contribuendo a un ambiente più sicuro e conforme alle normative vigenti.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67