Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53000100
Cod. Produttore
53000100
Cod. EAN
8012952094138

Informazioni di prodotto

FLOOR ASIM. 1850 CDM-TS 70 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa da incasso a pavimento con design asimmetrico, realizzata in materiale resistente e adatta per installazioni in ambienti interni. Il dispositivo è progettato per garantire sicurezza e funzionalità, con una capacità nominale di 1850 W e conformità alle normative CNR. Ideale per l'utilizzo in impianti elettrici civili e commerciali, assicura un collegamento affidabile e duraturo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP67

con corpo luminoso