Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53043773
Cod. Produttore
53043773
Cod. EAN
8012952146387

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 26 W
  • Flusso luminoso: 2272 lm
  • Indice resa cromatica: amber
  • Classe isolamento: I
  • Grado protezione: IP68
  • Resistenza impatto: IK10
  • Serie: Floor 1688
Gamma Floor 1688 è una soluzione di illuminazione tecnica orientabile progettata per esaltare i dettagli e aggiungere profondità agli ambienti, adatta sia a stili classici che moderni. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso e nylon, e con un telaio in acciaio inox AISI 316L, garantisce resistenza e durata, mentre l'ottica in policarbonato metallizzato ad alta efficienza luminosa è orientabile fino a +15°. Il diffusore in vetro temperato da 15 mm è resistente agli urti, agli shock termici e alle sollecitazioni statiche. Il ciclo di verniciatura a polvere assicura protezione contro la corrosione da nebbia salina e stabilità ai raggi UV. La lampada LED COB ambra da 28W offre un flusso luminoso di 2272 lm con temperatura colore di 2200 K e un’efficienza di 87 lm/W. La luminaria è certificata IP68, con resistenza meccanica IK10 e può sopportare carichi fino a 4000 kg, risultando transitabile e praticabile. Classe di isolamento I, fattore di potenza superiore a 0,95, senza funzioni di controllo o regolazione integrate. Mantiene il flusso luminoso al 90% per 50.000 ore di utilizzo. Prodotto conforme alle normative CE e dotato di etichetta energetica classe E. Descrizione del produttore: Floor - orientabile - FL

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

regolabile

Diametro foro montaggio ad incasso

345 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

calpestabile da veicoli

max. temperatura superficiale

50 °C

grado di protezione (IP)

IP68

Con lampada inclusa

carico max.

4000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

26 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-200 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

Produttore

Faro LED 28W ambra orientabile IP68 acciaio inox esterni