Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53042773
Cod. Produttore
53042773
Cod. EAN
8012952144345

Informazioni di prodotto

  • Serie: Floor 1687
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 26 W
  • Flusso luminoso: 2272 lm
  • Indice di protezione: IP68
  • Resistenza urti: IK10
  • Dimensioni: Ø 245 mm, h 200 mm
  • Classe isolamento: Classe I
Gamma Floor rappresenta un avanzamento nell’illuminazione tecnica, con un apparecchio orientabile progettato per valorizzare dettagli e creare profondità negli ambienti. Adatto sia a stili classici che moderni, questo corpo illuminante è realizzato in alluminio pressofuso con cornice in acciaio inox AISI 316L, garantendo resistenza e durabilità. L’ottica in policarbonato metallizzato ad alta efficienza luminosa è orientabile fino a +15°, mentre il diffusore in vetro temperato da 15 mm resiste a urti, shock termici e carichi statici. La sorgente LED COB AMBER da 28W emette una luce calda a 2200 K con un flusso luminoso di 2272 lumen e un’elevata efficienza di 87 lm/W. L’apparecchio è carrabile, con grado di protezione IP68 e resistenza agli urti IK10, supportando carichi fino a 4000 kg. Il ciclo di verniciatura a polvere con finitura polyester assicura protezione contro corrosione e raggi UV. La manutenzione del flusso luminoso garantisce lunga durata con valori L90B10 a 50.000 ore. Classe di isolamento I e fattore di potenza superiore a 0,95 completano le caratteristiche tecniche di questo prodotto robusto e performante. Descrizione del produttore: Floor - orientabile - FS

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

regolabile

Diametro foro montaggio ad incasso

345 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

calpestabile da veicoli

max. temperatura superficiale

50 °C

grado di protezione (IP)

IP68

Con lampada inclusa

carico max.

4000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

26 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-200 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

Produttore

Faro LED 28W AMBRA orientabile IP68 carrabile per esterni