Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53041773
Cod. Produttore
53041773
Cod. EAN
8012952146370

Informazioni di prodotto

  • Tipo tensione: AC 220-240 V
  • Potenza assorbita: 26 W
  • Flusso luminoso: 2367 lm
  • Colore luce: Ambra 2200 K
  • Indice resa cromatica: amber
  • Grado protezione: IP68
  • Resistenza urti: IK10
  • Serie: Floor
Gamma Floor rappresenta un'evoluzione nell'illuminazione tecnica, ideale per mettere in risalto dettagli e aggiungere profondità agli oggetti con un effetto adatto sia a stili classici che moderni. Questo apparecchio da incasso fisso dispone di un corpo in alluminio pressofuso con controcassa in nylon e una cornice in acciaio inox AISI 316L, garantendo robustezza e resistenza alla corrosione grazie a un ciclo di verniciatura a polvere stabilizzato ai raggi UV. L'ottica è in policarbonato metallizzato ad alta efficienza luminosa, mentre il diffusore è realizzato in vetro temperato spesso 15 mm, resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico. La sorgente luminosa è un LED COB di colore ambra con temperatura di colore 2200 K, che emette un flusso luminoso di 2367 lumen con un'efficienza di 91 lm/W e un'apertura del fascio di 60 gradi. L'apparecchio è alimentato in corrente alternata (220-240 V, 50/60 Hz), con un fattore di potenza superiore a 0,95 e classe di isolamento I. È progettato per essere calpestabile e carrabile, con una resistenza meccanica IK10 e un grado di protezione IP68, supportando carichi fino a 4000 kg. Il mantenimento del flusso luminoso garantisce un'alta durata fino a 50.000 ore con L90B10. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr e l'apparecchio è marcato CE con etichetta energetica E. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Floor - fisso - FL

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Diametro foro montaggio ad incasso

345 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

calpestabile da veicoli

max. temperatura superficiale

50 °C

grado di protezione (IP)

IP68

Con lampada inclusa

carico max.

4000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

26 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-200 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

Produttore

Faretto LED incasso ambra 28W inox calpestabile esterni