Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53040773
Cod. Produttore
53040773
Cod. EAN
8012952144338

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 200 mm
  • Diametro: 245 mm
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 26 W
  • Flusso luminoso: 2272 lm
  • Classe di isolamento: Classe I
  • Grado protezione: IP68, IK10
  • Serie: Floor
Gamma Floor rappresenta un'illuminazione tecnica e d'accento che valorizza i dettagli e conferisce profondità agli oggetti, adatta sia a contesti classici che moderni. Questo apparecchio da incasso a pavimento fisso è realizzato con corpo in alluminio pressofuso, controcassa in nylon fibra di vetro e cornice in acciaio inox AISI 316L, garantendo elevata resistenza e durata. L'ottica è in policarbonato metallizzato ad alto rendimento, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 15 mm, resistente a shock termici, urti e carichi statici fino a 4000 kg. La verniciatura a polvere è a base poliestere, resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il prodotto è dotato di sorgente luminosa LED COB amber da 28W con temperatura colore 2200 K, flusso luminoso di 2272 lumen e apertura fascio di 18°, garantendo un'efficienza luminosa di 87 lm/W e un mantenimento del flusso luminoso elevato fino a 50.000 ore (L90B10). L'apparecchio è calpestabile e carrabile, con grado di protezione IP68 e resistenza agli urti IK10, ideale per installazioni esterne e pavimentazioni carrabili. Classe di isolamento I, tensione di alimentazione AC 220-240 V, senza possibilità di regolazione. Garantisce sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e conformità alle norme CE EN60598-1 e EN60529. Garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Floor - fisso - FS

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Diametro foro montaggio ad incasso

345 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

calpestabile da veicoli

max. temperatura superficiale

50 °C

grado di protezione (IP)

IP68

Con lampada inclusa

carico max.

4000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

26 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-200 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

Produttore

Faretto LED incasso pavimento 28W ambra inox esterno carrabile