Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53040139
Cod. Produttore
53040139
Cod. EAN
8012952186703

Informazioni di prodotto

FLOOR 1684 LED 14W CLD INOX 3000K
Descrizione del produttore: Floor - fisso - vetro satinato

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Diametro foro montaggio ad incasso

345 mm

altezza/profondità

200 mm

resistenza agli urti

IK10

calpestabile da veicoli

max. temperatura superficiale

50 °C

grado di protezione (IP)

IP68

Con lampada inclusa

carico max.

4000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

15 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-200 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K