Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53054400
Cod. Produttore
53054400
Cod. EAN
8012952024784

Informazioni di prodotto

FLOOR 1603 FLC 1X26T CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: FLOOR 1603 FLC 1X26T CELL GRAFITE è un componente elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un colore grafite che ne garantisce una resistenza estetica e meccanica nel tempo. Questo prodotto è studiato per integrarsi facilmente in impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente e durevole per le esigenze di cablaggio e connessione. La sua struttura assicura stabilità e sicurezza durante l’installazione e l’uso.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67