Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53059100
Cod. Produttore
53059100
Cod. EAN
8012952024708

Informazioni di prodotto

FLOOR 1601 INC 40 FLC 15EL S GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto DS53059100 è un interruttore modulare da incasso, caratterizzato da una struttura compatta e resistente. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una finitura grafite che conferisce un aspetto moderno e discreto, ideale per ambienti residenziali e professionali. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità, supporta fino a 15 elementi e si integra facilmente in sistemi elettrici grazie alla sua compatibilità con le norme vigenti. Questo interruttore modulare è la soluzione perfetta per il controllo efficiente e sicuro degli impianti elettrici, unendo funzionalità e design in un unico prodotto.

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2700 K 2700 K

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP67