Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53059200
Cod. Produttore
53059200
Cod. EAN
8012952024715

Informazioni di prodotto

FLOOR 1601 FLC 1X26T CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: FLOOR 1601 FLC 1X26T CELL GRAFITE è un componente elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura in grafite che garantisce resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è progettato per integrarsi facilmente in impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente e sicura per il collegamento e la gestione dei circuiti. La sua configurazione 1X26T è pensata per ottimizzare la connettività e assicurare un flusso elettrico stabile, rendendolo adatto a diverse esigenze professionali nel settore elettrico.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP67

con corpo luminoso