Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLOOD180830BG
Cod. Produttore
FLOOD180830BG2
Cod. EAN
4058075352162

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT 180 180 W 3000 K IP65 BK

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Efficienza luminosa dell'apparecchio di illuminazione: fino a 110 lm/W
  • Angolazione del fascio simmetrica: 100° x 100°
  • Staffa di montaggio per inclinazione fino a 180°
  • Tipo di protezione: IP65
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 50 °C
  • Connessione tramite cavo di 1 m, cablaggio necessario
Vantaggi prodotto
  • Copertura smerigliata in vetro temperato per emissione luminosa uniforme
  • Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto
  • Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °
  • Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene)
  • 5 anni di garanzia
Aree applicative
  • Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene
  • Garage
  • Aree pubbliche
  • Facciate di edifici
  • Cantieri
  • D-Sign in conformità con EN 60598-2-24 per le unità commerciali a rischio di incendio, per esempio tramite accumulo di polvere

Referenze/linksPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

nero

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

180 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

18900 lm

efficienza luminosa della lampada

105

numero di poli

2

protezione antincendio “D”

Serie

FLOODLIGHT_180

Produttore

FLOOD LED 180W/3000K BK 100DEG IP65