› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FLKM-PA-D37/HW/C300

Cod. Rexel CX2315188
Cod. Produttore 2315188
Cod. EAN 4046356313346

Informazioni principali

  • Collegamento 1: Connessione a vite
  • Collegamento 2: Connettore femmina D-SUB 25 poli
  • Numero di canali: 2
  • Logica di comando: commutazione positiva
  • Tipo modulo: Interfaccia
  • Serie: VARIOFACE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connessione a vite, collegamento 2: Connettore femmina D-SUB 1x 25-poli, numero di canali: 2, logica di comando: a commutazione positiva

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

57,4 mm

altezza

69 mm

profondità

62 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

25

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

FLKM-PA-D37/HW/C300