› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FLKM-KS40/YCS

Cod. Rexel CX2305431
Cod. Produttore 2305431
Cod. EAN 4046356011792

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo circolare schermato
  • Connettore 1: Femmina D-SUB 9 poli
  • Connettore 2: Femmina D-SUB 9 poli
  • Lunghezza: 3 m
  • Serie: Non specificata
  • Schermatura: Presente
  • Uso: Connessioni dati
  • Configurazione: 1x 9 poli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 9-poli); connessione 2: Connettore femmina D-SUB (1x 9-poli); lunghezza cavo: 3 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

9

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

FLKM-KS40/YCS